ルブリケータ BN-2301A

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 注文コード36974253 品番BN-2301A-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は管接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。

使用圧力(MPa)1.0以下 トラスコ品番103-4359 全長(mm)182 質量(kg)0.5 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 使用流体空気 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 流量(m3/min)1.3 周囲温度(℃)5〜60 貯油量(mL)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36974253 BN-2301A-10 65005798 BN-2301B-10 ルブリケータ 日本精器 ルブリケータ 日本精器 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36974253
2020-02-21
用途:
エアーツール作業
製造業

エアーレギュレーターとルブリケータの連結での使用になります。

対象商品:
36974296
2017-04-30
用途:
ドライクリーニング機稼働時 空気弁の潤滑
サービス業

順調に作動しています。貯油量が今まで使用
していたのより多いので、オイルの補充回数が減り助かりそう

対象商品:
36974253
2017-07-17
用途:
経年劣化でエア漏れ
イヌイマシナリー 様

樹脂ドーム部分が経年劣化でエア漏れを起こしていました。早く届いたので作業に差し支えなく助かりました。

対象商品:
36974271
2015-10-14
用途:
配管工事
建設業・工事業

メーカーに頼んだら1週間かかる言われて、モノタロウに注文したら、次の日に届いたんで納期に間にあった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする