4GA110-C4-3 パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKD 空気用 36982653

パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36982653 品番4GA110-C4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は配管接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)DC24 接続口径4ワンタッチ継手 トラスコ品番332-5628 質量(g)58 有効断面積(mm2)6.0 用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行う ポート数5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×12×50 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜55(凍結なき事) 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36982653 4GA110-C4-3 21834968 4GA110R-C4-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 1個 6,990 税込7,689 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする