CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36982671
品番
4GA110-C6-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,980
この商品は
配管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
DC24
接続口径
6ワンタッチ継手
トラスコ品番
332-5636
質量(g)
58
有効断面積(mm
2
)
6.0
用途
空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行う
ポート数
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
72×12×50
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5〜55(凍結なき事)
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
1.2