※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36982714
品番
4GA210-C8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,620
この商品は
配管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
DC24
接続口径
8ワンタッチ継手
トラスコ品番
332-5679
質量(g)
120
有効断面積(mm
2
)
12.0
用途
空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行う
ポート数
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×20×65
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5〜55(凍結なき事)
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
2.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36982714
4GA210-C8-3
21834986
4GA210R-C8-3
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ
CKD
1個
¥
7,490
税込
¥
8,239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です