曜日別特売
IR-N5000 噴霧器(電池式) アイリスオーヤマ 37071641

IR-N5000 噴霧器(電池式) アイリスオーヤマ 37071641
IR-N5000 噴霧器(電池式) アイリスオーヤマ 37071641

噴霧器(電池式)

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37071641
品番
IR-N5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シングルノズルの電池式噴霧器です。
高精度・耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。
ロングノズルは本体付属の延長パイプを取り付けることで、最大110cmまで伸ばすことができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
殺虫剤散布に。
タンク容量(L)
5
噴霧能力(mL/min)
約400
使用電池
単一乾電池×6本(別売)
質量(kg)
1.6
トラスコ品番
344-6875
種類
電池式
電源(V)
4.8
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
ホース長さ(m)
1.55
ノズル長(mm)
610~1100
ノズル
一頭口
材質(ノズル)
アルミ合金
材質(タンク)
ポリプロピレン(PP)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37071641IR-N500068536940IR-N5IR-N5000 電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536940電池式噴霧器アイリスオーヤマ1台
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-01
用途: 酵素の噴霧
合同会社琇華サービス業

チューブが直ぐはずれる。
取り付け部がおもちゃみたい!
噴霧液が3分の1位になると吸上げきれずに作業の手間がかかる。

対象商品 : 37071623
2019-09-01
用途: 除草剤の散布
有限会社サラ

本体は軽いです。タンクも透明なので、水位が見やすく、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37071623
2019-04-29
用途: 除草
医療・福祉・介護関連業

電池で どれ位の馬力があるのか心配でしたが 150坪の土地に 除草剤散布 無事出来ました。
タンクが3リットルは 肩に掛けても 重くないので 良かったです。
ただ 口先が 度々 詰まってしまい 数回 水洗いをして 穴を復活させないといけなかったので 手間が掛ったのがマイナスです。

3が参考にしています
対象商品 : 37071641
2020-09-25
用途: 家庭の樹木の消毒
個人のお客様

いつでも手軽に使えて便利です。
ノズルの継ぎ手部分が少し頼りない気がします。

対象商品 : 37071641
2019-05-20
用途: 除草剤散布

コストパフォーマンスに優れます(思ったより乾電池は必要です)上蓋を閉じるときに少し遊びがありますが、ロック位置に慣れれば全く問題なしです。

対象商品 : 37071623
2017-12-11
用途: 砂利敷き駐車場の除草のため購入。
製造業

狭い駐車場なので、持ち運びをメインに選びました。軽くて扱いやすく満足しています。

対象商品 : 37071623
2021-11-01
用途: 除草剤散布
セジュール 友 . 友

薬液吸入のパイプがゆるゆるで上部ですぐに抜け落ちる。
噴霧しているうちに内部が陰圧になり薬液が出なくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 37071623
2018-10-21
用途: 野菜の消毒に散布してます。
その他業種

軽くて透明で使用するのがとても楽にでき、重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする