曜日別特売
CH2EFA63C-300H CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFA63C) SMC 37077583

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFA63C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
クッション(H) ヘッド側クッション付
内容量1個注文コード37077583品番CH2EFA63C-300H
参考基準価格(税別)¥43,120販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)
300
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ナット
(-) ロッド先端ナットなし
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする