曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFA63C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFA63C) - SMC
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37077565CH2EFA63C-200A200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
40,170
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37077574CH2EFA63C-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37077583CH2EFA63C-300H300(H) ヘッド側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
43,120
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37077592CH2EFA63C-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
46,420
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37077608CH2EFA63C-400N400(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
46,420
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする