5967 甲メリマジックタイプ EX-234 富士グローブ 37085851

5967 甲メリマジックタイプ EX-234 富士グローブ 37085851
5967 甲メリマジックタイプ EX-234 富士グローブ 37085851
5967 甲メリマジックタイプ EX-234 富士グローブ 37085851

甲メリマジックタイプ EX-234

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21
内容量1双注文コード37085851品番5967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。

用途
建築・土木・運輸(当て付・甲メリ)。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
豚皮、綿
加工
甲メリヤス
機能
耐摩耗・軽量・通気性
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
トラスコ品番
399-3558
厚さ(mm)
0.5~0.7
質量(g)
58
材質(甲)
綿
材質(掌側)
豚皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42050113
2020-09-30
用途: 伐採作業
株式会社モリリン 様

チェーンソー使用時や木登り、ロープワークにも問題なし、夏季毎日使用後水洗いしても一週間は問題ない

対象商品 : 37085833
2020-04-06
用途: 普段の作業
コーデンシDH株式会社 様(製造業)

革手袋はすぐに駄目になるので良く買い換えますが、これは安い割に使い勝手が良くて満足です。今後はこれにしようと思います

対象商品 : 42050113
2020-05-09
用途: 通常の作業
コーデンシDH株式会社 様(製造業)

安くて手になじんで使いやすくて満足ですが、数回使用したら指先が裂けてきた。耐久性に問題ありということで、やや不満。

対象商品 : 37085833
2019-08-19
用途: タイヤ交換
株式会社4HEADS 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

耐久性がある!いつも問題なく使用しております。また購入します。

対象商品 : 37085833
2018-04-13
用途: 製材作業時

ペンギンエースのピッグエレカーも同じような革手ですが、それより皮が柔らかく、よく見ると針で刺したような穴が無数に開いています。やわらかいので、初めてはめた時から手にフィットして使いやすい。マジックテープも丁度良い長さです。これからもリピートします。

対象商品 : 37085833
2016-12-02
用途: 電気工事

柔らかくて使いやすいです。汚れが目立つので、ブラックがあればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする