※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB50C)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1800
ナット
(A) ロッド先端ナット付
注文コード
37088573
品番
CH2FLB50C-1800AJ-C
参考基準価格(税別)
¥140,210
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ナット
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
1800
チューブ内径(Φmm)
50
ナット
(A) ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(C) ポート左 クッションバルブ上
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
CADデータダウンロード