曜日別特売
CH2GFC63B-700 CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFC63B) SMC 37095808

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFC63B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)700
ナット(-) ロッド先端ナットなし
内容量1個注文コード37095808品番CH2GFC63B-700
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)63ナット(-) ロッド先端ナットなしクッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする