曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFC63B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFC63B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37095738CH2GFC63B-300300(-) ロッド先端ナットなし
¥44,880
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095747CH2GFC63B-300A300(A) ロッド先端ナット付
¥45,480
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095756CH2GFC63B-270A270(A) ロッド先端ナット付
¥45,480
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095765CH2GFC63B-390390(-) ロッド先端ナットなし
¥48,180
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095774CH2GFC63B-450A450(A) ロッド先端ナット付
¥50,430
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095783CH2GFC63B-530A530(A) ロッド先端ナット付
¥55,380
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095792CH2GFC63B-540A540(A) ロッド先端ナット付
¥55,380
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095808CH2GFC63B-700700(-) ロッド先端ナットなし
¥58,080
¥52,980
¥58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする