CH2GTC80B-1150J CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC80B) SMC 37101733

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC80B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1150
内容量1個注文コード37101733品番CH2GTC80B-1150J
参考基準価格(税別)¥161,810販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)
1150
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
チューブ内径(Φmm)
80
ナット
(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする