3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ケーブル収納・配線
3M(スリーエム)の 電線保護
3M(スリーエム)の 電線保護その他関連用品
3M レジンキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
37108181
品番
92JA4
参考基準価格(税別)
¥39,051
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
全長(m)
0.4
仕様
レジン注入工法
使用電圧(V)
600以下
質量(kg)
2
用途
この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
トラスコ品番
275-9748