※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB80C)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
(-) ロッド先端ナットなし
(A) ロッド先端ナット付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37112766
品番
CHD2EWB80C-50
参考基準価格(税別)
¥85,610
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード