SMC
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB80C)
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37112766
CHD2EWB80C-50
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端ナットなし
¥
85,610
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37112775
CHD2EWB80C-50A
CADデータダウンロード
(A) ロッド先端ナット付
¥
86,790
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください