曜日別特売
DT3010-10-W 自動ドレン排出器スナップドレン CKD 37144204

DT3010-10-W 自動ドレン排出器スナップドレン CKD 37144204
DT3010-10-W 自動ドレン排出器スナップドレン CKD 37144204
DT3010-10-W 自動ドレン排出器スナップドレン CKD 37144204

自動ドレン排出器スナップドレン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード37144204品番DT3010-10-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,334
販売価格(税別)
7,576

軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×63×178トラスコ品番353-1643接続口径Rc3/8質量(kg)0.3タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出量(cm3/回)10ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37144204
2023-11-10
用途: エアーコンプレッサーの水抜きに使用。
有限会社小澤製作所

耐久性があり、室外使用にも適していると思います。価格もリーズナブルでとても扱いやすいです。

対象商品 : 37144204
2023-05-30
用途: コンプレッサーのドレン
car life studio ConSense自動車・二輪車・自転車関連業

パッケージコンプレッサーの自動ドレン交換用に購入
安心のCKD製で大変満足しています。

対象商品 : 37144213
2020-06-12
用途: 工場エアー配管

工場内エアー配管の梅雨時期の水滴対策として使用
高耐圧でオートドレンの機能付きで安心して使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 37144213
2021-08-03
用途: エアーコンプレッサーのドレン排出

内部バルブを押し上げているコイルスプリングが着座部付近で折れてバルブが閉じなくなり吹きっぱなしになる故障が多い。

8が参考にしています
対象商品 : 37144204
2018-08-28
用途: コンプレッサーから工場内の配管の水分除去する為に。
農・林・水産業

工場内の配管に水分が混入して、冬場に凍結してエアーが出ない時がありこまめに水分を除去したいので、取り付けました。まだ多少の混入があり完全に取り除くことができないのかな?。

1が参考にしています
対象商品 : 37144213
2017-06-05
用途: 圧空用ドライヤーのドレン抜き

付属の物が故障の為、同じ型番で交換。同一型番の為
特に問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 37144204
2016-01-28
用途: コンプレッサーのドレン排出

いつも使用しているので、別に問題ありません。(磁弁方式ではよく詰まるので)ローコストでよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする