ユーエイキャスター
双輪キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37159543
品番
P-52TS-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
事務機器やイスなどに最適です。
車輪径D(Φmm)
52
取付高H(mm)
64
車輪幅(mm)
46
ねじT
M12
ねじピッチ(mm)
1.25
質量(g)
110
仕様
ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
トラスコ品番
277-9331
車輪
ナイロン
ストッパー
ストッパー付
軸長L(mm)
15
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37159543
P-52TS-M12
39326341
PT-50TS
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
539
税込
¥
593
メーカーモデルチェンジ品です。車輪径・取付高さ・軸長が異なります。