曜日別特売

双輪キャスター

双輪キャスター - ユーエイキャスター

事務機器やイスなどに最適です。

仕様
ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
車輪
ナイロン
ストッパー
ストッパー付
軸長L(mm)
15
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
ねじT
ねじピッチ(mm)
ねじ山
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37159552P-52TS-M8526446M81.25-105
オープン
取扱い終了
代替品有
37159543P-52TS-M12526446M121.25-110
オープン
取扱い終了
代替品有
37159491P-42TS-M8425440M81.25-65
オープン
取扱い終了
37159482P-42TS-M12425440M121.25-70
オープン
取扱い終了
37159507P-42TS-W425440W3/8-16山65
オープン
取扱い終了
37159561P-52TS-W526446W3/8-16山105
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37159552P-52TS-M839326357PT-50TSP-52TS-M8 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326357Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
¥539
税込¥593
メーカーモデルチェンジ品です。車輪径・取付高さが異なります。
37159543P-52TS-M1239326341PT-50TSP-52TS-M12 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326341Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
¥539
税込¥593
メーカーモデルチェンジ品です。車輪径・取付高さ・軸長が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする