P-52TS-M8 双輪キャスター ユーエイキャスター 37159552

双輪キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37159552
品番
P-52TS-M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

事務機器やイスなどに最適です。

車輪径D(Φmm)
52
取付高H(mm)
64
車輪幅(mm)
46
ねじT
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
質量(g)
105
仕様
ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
トラスコ品番
277-9323
車輪
ナイロン
ストッパー
ストッパー付
軸長L(mm)
15
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37159552P-52TS-M839326357PT-50TSP-52TS-M8 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326357Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
¥539
税込¥593
メーカーモデルチェンジ品です。車輪径・取付高さが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする