CHDAT40-125N-B54S CH Series(CHDAT40) SMC 37166946

CH Series(CHDAT40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37166946 品番CHDAT40-125N-B54S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
シリンダストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする