SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH Series(CHDAT40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37166998
品番
CHDAT40-200-M9BAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,650
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード