CHDAT40-375-M9B CH Series(CHDAT40) SMC 37167025

CH Series(CHDAT40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37167025 品番CHDAT40-375-M9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,950
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
シリンダストローク(mm)375 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする