食器洗浄カゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37176842 品番 ST-1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。
取っ手付なので持ち運びに便利です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 幅(mm)400 高さ(mm)190 奥行(mm)376 トラスコ品番505-7159 質量(kg)1.36 金網ピッチ(mm)40 金網線径(mm)2.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×363×180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×370×190 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする