チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37185032 品番 Nor-Mex G240
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

寸法LG(mm)266 寸法S1(mm)4±1 寸法d3(mm)179 寸法d4(mm)146 寸法d5(mm)240 寸法l(mm)142 寸法lE(mm)120 寸法lG(mm)117 寸法m1(mm)75.5 寸法m2(mm)75 軸穴径d1(Φmm)60〜110 軸穴径d2(Φmm)60〜95 常用トルク(N・m)2620 外径(Φmm)240 全長(mm)266 最高回転数(min-1[r.p.m])2750 材質アルミニウム合金 質量(kg)部品(11) :23.1 全体:45.6 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)4710 ボルト径M12 爪数10 GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :4.83 部品(12+14):5.398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする