チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37185102 品番 Nor-Mex G575
参考基準価格(税別)¥1,838,020 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

寸法LG(mm)525 寸法S1(mm)8±2.5 寸法d3(mm)380 寸法d4(mm)379 寸法d5(mm)575 寸法l(mm)277 寸法lE(mm)240 寸法lG(mm)240 寸法m1(mm)168 寸法m2(mm)150 軸穴径d1(Φmm)190〜230 軸穴径d2(Φmm)190〜230 常用トルク(N・m)29400 外径(Φmm)575 全長(mm)525 最高回転数(min-1[r.p.m])1200 材質アルミニウム合金 質量(kg)部品(11) :213 全体:472 種類ジョータイプ 最大トルク(N・m)53000 ボルト径M20 爪数17 GD2(N・m2[kg・m2])部品(11) :258.9 部品(12+14):325.581

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする