ひまわり
ひまわりの 食事関連
ひまわりの 食品・介護食
ひまわりの 介護用栄養補給
オリゴのおかげ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37207967
品番
2kg
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,780
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整え、カルシウムの吸収を促進します。
種別
ダブルサポート
質量(kg)
2
主成分
乳糖果糖オリゴ糖(トクホ成分名:乳果オリゴ糖)
アズワン品番
7-2343-02
一日あたりの目安量
ティースプーン2〜3杯(8〜12g)