CPR2009-10 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール 37236936

樹脂加工用超硬エンドミルCPR2009-10

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は刃径・刃長・シャンク径など123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
1.8
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
37236936
品番
CPR2009-10
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥2,693
販売価格(税別)
¥2,448

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利

用途
樹脂加工用
刃径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
1.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
286-5611
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
質量(g)
884
首径(mm)
0.85
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
10
首径d1(Φmm)
0.85
ねじれ角(°)
30
シャンクテーパ角Bta(°)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09511381
2023-11-07
用途: フライス加工

特に問題無し。耐久性も高いと思います。ゆえにいつ新調するか悩みます。

対象商品 : 37237286
2018-07-30
用途: 樹脂加工の切削加工
製造業

数年前から使用しております。樹脂加工のエンドミルが中々見当たらなく
重宝しております。

対象商品 : 37237347
2018-07-02
用途: モデリングマシーンの替え刃として使用

信頼性のあるエンドミルだと思っています。刃の切れも満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする