TRUSCO
ハイエンドブラックボラゾンバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
37301162
品番
THB-R008MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
刃径×刃長×全長(mm)
0.8×3×50
粒度
#230
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
トラスコ品番
299-5131
軸径(Φmm)
3
質量(g)
2.3
刃径(Φmm)
0.8
首下長(mm)
4