メイン画像
TRUSCO
ボールトーションレンチセット9本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37307882
品番
TTVS-9S
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
トラスコ品番
302-2129
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
材質
超強力合金鋼
形状
L型
質量(g)
245
タイプ
首下ショート
硬度
HRC53~57
表面処理
ニッケルクロムメッキ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ