TPC-102L パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO 37309964

 

TPC-102L パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO 37309964
TPC-102L パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO 37309964
TPC-102L パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO 37309964

パーツケース(可動仕切タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)116.3
内容量1個注文コード37309964品番TPC-102L
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。

有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)179×89×29質量(g)116.3トラスコ品番299-4909材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)34奥行(mm)103仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)89有効内寸法・高さ(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: ネジ類の分類
空中山荘

仕切り板がしっかり固定できるので気に入っています。

対象商品 : 37309991
2021-12-17
用途: 商品のケース
製造業

小物アルミ部品やネジ類のキット商品に使用しております。仕分けのバリエーションが多く使い勝手が良いです。

対象商品 : 37309991
2021-08-01
用途: バイクのパーツ整理に
サービス業

バイクのドレンガスケットを整理するためにTPC-102S(最も小さいサイズ)を購入しました。
ちょうどよい大きさで、値段も安く、仕切りを乗り越えた隣の区画とのパーツ混ざりもなくて満足しています。

対象商品 : 37309973
2020-05-07
用途: 電子部品の整理

横についている、棚掛け用が不要な場合、簡単に切り取れれば楽。

対象商品 : 37309964
2019-04-11
用途: プルームテックたばこカプセル仕分けケース

しっかりしている。リングスター製と同等以上の品質。

対象商品 : 37309973
2015-01-22
用途: 小さな部品を入れる。

ふたを閉めていても、表面が透明になっているので何が入っているか一目でわかる。
仕切りも付属でついているので個別にもできる。欲を言えば、仕切りの枚数をもう少し増やして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする