TW-A2-200 ホイルコンベア用スタンド TRUSCO 37317935 TW-A2-200 ホイルコンベア用スタンド TRUSCO 37317935 TW-A2-200 ホイルコンベア用スタンド TRUSCO 37317935

ホイルコンベア用スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37317935 品番 TW-A2-200
参考基準価格(税別)¥11,060 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。

幅(mm)200 トラスコ品番512-0497 質量(kg)4.1 高さ(mm)450〜700 用途ホイールコンベヤ用スタンド。 仕様ベース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする