TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイルコンベア用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37317944
品番
TW-A2-250
参考基準価格(税別)
¥11,070
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
幅(mm)
250
トラスコ品番
512-0501
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
450〜700
用途
ホイールコンベヤ用スタンド。
仕様
ベース付