TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ホイールコンベヤ
ホイルコンベア用スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37317996
品番
TW-A3-200
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
幅(mm)
200
トラスコ品番
512-0551
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
650〜1100
用途
ホイールコンベヤ用スタンド。
仕様
ベース付