CKG1B50-125YA-P4DWSCS CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B50-125YA) SMC 37318688

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B50-125YA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37318688
品番
CKG1B50-125YA-P4DWSCS
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)
125
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P4DWSC+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする