穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状等辺不等六角形 トラスコ品番153-4181 注文コード37330702 品番WCMX0503SR-54 235
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は形状・トラスコ品番・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
形状等辺不等六角形 材質235 逃げ角(度)7 トラスコ品番153-4181 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする