CKP1A50-125YA-P79WSES CK Series(CKP1A50) SMC 37344536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKP1A50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
注文コード
37344536
品番
CKP1A50-125YA-P79WSES
参考基準価格(税別)¥31,850販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする