CKP1A50-75-P79WSE CK Series(CKP1A50) SMC 37345218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKP1A50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
注文コード
37345218
品番
CKP1A50-75-P79WSE
参考基準価格(税別)¥37,240販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする