サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1010
注文コード
37345287
品番
R390-17 04 12E-PM 1010
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
H(高硬度鋼)
チップブレーカー
E-PM(中荒)
材種
1010
最大切込み(mm)
15.7
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
1.2
長さ(mm)
1.1(ワイパー部)
トラスコ品番
358-8084
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)