サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1010
チップブレーカー
H-PL(軽)
注文コード
37345393
品番
R390-18 06 50H-PL 1010
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
18
適合被削材種
H(高硬度鋼)
チップブレーカー
H-PL(軽)
材種
1010
最大切込み(mm)
16
有効長(mm)
15.8
コーナーR(mm)
5
長さ(mm)
1(ワイパー部)
トラスコ品番
358-7738
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)