CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1010 チップブレーカーH-PL(軽) 注文コード37345411 品番R390-18 06 64H-PL 1010
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材種・チップブレーカーなど252種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18 適合被削材種H(高硬度鋼) チップブレーカーH-PL(軽) 材種1010 最大切込み(mm)16 有効長(mm)15.8 コーナーR(mm)6.4 長さ(mm)1(ワイパー部) トラスコ品番358-7771

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする