チップ HM90

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37365133 品番 HM90 APKW 1003PDR IC928
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。

材質IC928 トラスコ品番338-6708 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8 逃げ角(度)11 形状平行四辺形頂角85° コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする