チップ BCR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37367617 品番 BCR D400-QT IC328
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
材質IC328 トラスコ品番338-4306 厚さ(mm)9.4 切刃長さ(mm)35.4 コーナー半径(mm)20 穴の形状- チップブレーカQTタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする