※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ASGT11-AJ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37371844 品番 ASGT11T304PDFR-AJ DS1100
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状平行四辺形85° 材質DS1100 厚さ(mm)3.7 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番349-1803 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする