チップ HP ANKT

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ(mm)2.38 注文コード37389676 品番HPANKT070208PNTR IC908
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は材質・RoHS指令・厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。
エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。

形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番338-6937 材質IC908 切刃長さ(mm)7.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする