チップ LNAT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状長方形 切刃長さ(mm)15.06 材質鋳物用コーティングチップ 注文コード37391243 品番LNAT 1506AN-W IC910
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は形状・切刃長さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 切刃長さ(mm)15.06 仕様Cその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-7291 材質鋳物用コーティングチップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする