イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
長方形
切刃長さ(mm)
15.06
材質
鋳物用コーティングチップ
注文コード
37391261
品番
LNAT1506PN-W IC910
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・切刃長さ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
切刃長さ(mm)
15.06
仕様
Cその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-7313
材質
鋳物用コーティングチップ