イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNKX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC950
トラスコ品番
338-7411
注文コード
37391313
品番
LNKX 1106PN-N MM IC950
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
材質
IC950
用途
鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
トラスコ品番
338-7411
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
11.16
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応