チップ LNKX

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質鋼用コーティングチップ 仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-7437 注文コード37391331 品番LNKX1106PNTNMM IC928
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・仕様・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。

材質鋼用コーティングチップ 用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-7437 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)11.16 使用チップ90°リードカッター用チップ 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする