イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNKX
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391347
品番
LNKX1506PNTN DT7150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
材質
鋳物用コーティングチップ
用途
鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
仕様
イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-7445
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
15
使用チップ
90°リードカッター用チップ
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状