チップ LNAT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状長方形 切刃長さ(mm)11.16 材質コーティングチップ(鉄・鋳物) 注文コード37391733 品番LNAT1106PN-W IC908
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・切刃長さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 切刃長さ(mm)11.16 仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-7275 材質コーティングチップ(鉄・鋳物) タイプ11mm切れ刃タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする